Eriks
SKF

SKF S7002 CDGA/P4A, Schrägkugellager, 15 Deg, 15 mm ID, 32 mm OD

  • ERIKS:14795954
  • Hersteller:S7002 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
15 °
Dynamische Belastung
5.2 kN
Statische Belastung
2.45 kN
Gewicht
0.03 kg