SKF

SKF S7002 ACDGA/P4A, Schrägkugellager, 25 Deg, 15 mm ID, 32 mm OD

  • ERIKS:14795953
  • Hersteller:S7002 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
S70
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Vier-Punkt
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Dynamische Belastung
4.94 kN
Statische Belastung
2.32 kN
Gewicht
0.03 kg