CHF 369.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | S70 |
Typ | Angular contact bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Dynamische Belastung | 6.63 kN |
Statische Belastung | 3.25 kN |
Gewicht | 0.04 kg |