Eriks
SKF

SKF RMS 9, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 28.575 mm ID, 71.438 mm OD, 20.638 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23769376
  • Hersteller:RMS 9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RMS
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
28.575 mm
Außendurchmesser
71.438 mm
Breite
20.638 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
28.1 kN
Statische Belastung
16 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.362 kg
Gewicht
0.8 lb