Eriks
SKF

SKF RMS 6, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 19.05 mm ID, 50.8 mm OD, 17.462 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23769373
  • Hersteller:RMS 6
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RMS
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
19.05 mm
Außendurchmesser
50.8 mm
Breite
17.462 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
18.6 kN
Statische Belastung
9.3 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
18000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.204 kg