Eriks
SKF

SKF RMS 13, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 41.275 mm ID, 101.6 mm OD, 23.813 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23769367
  • Hersteller:RMS 13
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RMS
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
41.275 mm
Außendurchmesser
101.6 mm
Breite
23.812 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
15000 rpm
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.884 kg
Gewicht
1.95 lb