Eriks
SKF

SKF RMS 12, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 38.1 mm ID, 95.25 mm OD, 23.812 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23769366
  • Hersteller:RMS 12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RMS
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser
95.25 mm
Breite
23.812 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
42.3 kN
Statische Belastung
24 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.788 kg
Gewicht
1.74 lb