Eriks
SKF

SKF RMS 11, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 34.925 mm ID, 88.9 mm OD, 22.225 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23769365
  • Hersteller:RMS 11
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RMS
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser
88.9 mm
Breite
22.225 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
33.2 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
19000 rpm
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.494 kg