CHF 56.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RLS |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 28.575 mm |
Außendurchmesser | 63.5 mm |
Breite | 15.875 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 20.3 kN |
Statische Belastung | 11.2 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.22 kg |
Gewicht | 0.49 lb |