CHF 51.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RLS |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25.4 mm |
Außendurchmesser | 57.15 mm |
Breite | 15.875 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 17.8 kN |
Statische Belastung | 9.65 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.17 kg |
Gewicht | 0.37 lb |