CHF 42.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RLS |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 22.225 mm |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Breite | 14.288 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 14 kN |
Statische Belastung | 7.65 kN |
Referenzdrehzahl | 26000 rpm |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.12 kg |
Gewicht | 0.26 lb |