CHF 26.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RLS |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 19.05 mm |
Außendurchmesser | 47.625 mm |
Breite | 14.288 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 12.7 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.11 kg |
Gewicht | 0.24 lb |