Eriks
SKF

SKF RLS 5, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 15.875 mm ID, 39.688 mm OD, 11.112 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23769351
  • Hersteller:RLS 5
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RLS
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15.875 mm
Außendurchmesser
39.688 mm
Breite
11.112 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
9.56 kN
Statische Belastung
4.75 kN
Referenzdrehzahl
34000 rpm
Grenzdrehzahl
24000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.058 kg
Gewicht
0.13 lb