CHF 79.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RLS |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 38.1 mm |
Außendurchmesser | 82.55 mm |
Breite | 19.05 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 30.7 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.44 kg |
Gewicht | 0.97 lb |