CHF 64.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RLS |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 34.925 mm |
Außendurchmesser | 76.2 mm |
Breite | 17.462 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 25.5 kN |
Statische Belastung | 15.3 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.349 kg |
Gewicht | 0.77 lb |