Eriks
SKF

SKF RLS 10, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 31.75 mm ID, 69.85 mm OD, 17.463 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23769339
  • Hersteller:RLS 10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RLS
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser
69.85 mm
Breite
17.462 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
22.5 kN
Statische Belastung
13.2 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.292 kg
Gewicht
0.64 lb