SKF

SKF Rillenkugellager mit Schilden und erhöhter Radialluft.

  • ERIKS:14622197
  • Hersteller:23256 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig. Die Konstruktion gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus und trägt schwere Lasten in beide Richtungen. Nachschmiermöglichkeiten sorgen für geringe Reibung und eine verlängerte Lebensdauer. Das Lager ist für modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern geeignet. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert das Risiko vorzeitigen Ausfalls
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und reduziert den Wartungsaufwand
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und gewährleistet Betriebssicherheit
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Der Betrieb mit geringer Reibung hält die Temperatur stabil und verbessert die Effizienz bei Dauerbetrieb.
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für modulare Gehäusebaugruppen in schweren Industriemaschinen
  • Verwendet mit Wellen, die eine häufige Nachschmierung und minimalen Wartungsaufwand erfordern
  • Kompatibel mit Systemen, die Ausrichtungsabweichungen und hohe Radiallasten aufweisen
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'129.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'788.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
232
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
176 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4900 kN
Dynamische Belastung
3425 kN
Grenzdrehzahl
1100 rpm
Referenzdrehzahl
800 rpm
Gewicht
145 kg
Gewicht
320 lb