SKF Rillenkugellager mit Schilden und erhöhter Radialluft.
ERIKS:14539223
Hersteller:6314-2Z/C4
Überblick
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt beidseitig über integrierte Schutzbleche. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für hohe Drehzahlen optimiert und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl, wird mit Fettschmierung betrieben und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Es eignet sich für Anwendungen, die eine robuste Leistung und eine lange Lebensdauer erfordern.
Funktionen
Blechkäfig sorgt für eine stabile Kugelführung und reduziert Betriebsgeräusche und Vibrationen
Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers
Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und unterstützt den kontinuierlichen Betrieb
Die Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Tragfähigkeit und Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
C4-Innenspiel berücksichtigt die thermische Ausdehnung und verbessert die Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit Elektromotoren, die eine hohe Drehzahl und geringe Vibration erfordern
Ideal für Fördersysteme, die in staubigen oder kontaminierten Umgebungen betrieben werden
Kompatibel mit Industrieventilatoren und Pumpen, die eine verlängerte Lagerlebensdauer benötigen