SKF

SKF Reparatursatz Zahnrad LAGM 1000E-1

  • ERIKS:14234370
  • Hersteller:LAGM 1000E-1
Image 1
Die pro Hub geförderte Schmierfettmenge einer Handhebel-Schmierpresse hängt von vielen Variablen ab. Daher ist es bei der manuellen Schmierung meist nicht einfach, die Fettmenge genau zu dosieren. Die präzise Dosierung ist jedoch
wichtig für die Lagergebrauchsdauer, denn Über- oder Mangelschmierung kann zu Maschinenversagen führen. Oft wird deshalb die Fettmenge pro Hub gewogen, aber dieses Verfahren berücksichtigt weder den Gegendruck, noch den laufenden Verschleiß in der Schmierpresse oder andere Variablen. Das SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E erlaubt die zuverlässige Messung von Schmierfettmengen. Das Gerät misst wahlweise das Volumen oder das Gewicht, je nach Bedarf in metrischen Einheiten (cm3 oder g) oder in US-Einheiten (US fl. oz oder oz), so dass keine Umrechnung nötig ist.
  • Geeignet für die meisten Schmierfette nach NLGI 0 bis 3
  • Eine öl- und fettbeständige Gummihülse schützt die Elektronik vor Stößen
  • Große und übersichtliche Anzeige auf hintergrundbeleuchteter LCD-Anzeige
  • Höchstdruck 700 bar (10 000 psi)
  • Kompakte Leichtbauweise
  • Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
  • Geeignet für alle SKF Handhebel-Schmierpressen
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAGM
Typ
Spare Repair Kit For Grease Meter
Schutzart (IP)
67
Gewicht
0.03 kg