Eriks
SKF

SKF Reparatursatz THAP 300E-10

  • ERIKS:24007341
  • Hersteller:THAP 300E-10
Image 1
ÜberblickDieses luftbetriebene Ölinjektor-Set ist für Montage- und Demontageanwendungen mit hohem Druckbedarf konzipiert. Das THAP 300E/K10 umfasst eine robuste Pumpe, Manometer, Schläuche und Schnellkupplungen. Es ermöglicht eine schnelle Druckerzeugung bis zu 300 MPa und unterstützt so die effiziente Handhabung großer mechanischer Verbindungen. Das Set wird in einem stabilen Holzkoffer geliefert und enthält Montageflüssigkeit für den sofortigen Einsatz. Funktionen
  • Druckluftbetrieb verringert den manuellen Aufwand und beschleunigt Wartungsprozesse
  • Schnellkupplungen ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung mit Hydrauliksystemen
  • Enthaltenes Manometer ermöglicht eine präzise Überwachung bei Hochdruckanwendungen
  • Hochdruckfähigkeit bis zu 300 MPa unterstützt anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Robuster Holzkasten bietet geordnete Aufbewahrung und einfachen Transport vor Ort
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit OK-Kupplungen in der Wartung von Schwergeräten
  • Ideal zum Demontieren großer Pressverbindungen wie Lager und Schwungräder
  • Kompatibel mit Ölinjektionsverfahren für Eisenbahnräder und große Zahnräder
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'085.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'173.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
THAP
Typ
Air Driven Oil Injector Set