SKF

SKF Reduzierdüse für die Pumpe LAOS 09422

  • ERIKS:24007252
  • Hersteller:LAOS 09422
Image 1
Für schwer zugängliche Schmierstellen. In zwei unterschiedlichen Durchmessern erhältlich. Die Ausführung mit kleinerem Durchmesser kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden (vorher Halterung entfernen).
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAOS