CHF 47.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RBT1B |
Typ | Tapered Roller Bearing Cone |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 1.63 in |
Außendurchmesser Außenring | 78.961 mm |
Außendurchmesser Außenring | 3.11 in |
Breite Außenring | 19.812 mm |
Breite Innenring | 19.81 mm |
Breite Innenring | 0.78 in |
Breite gesamt | 39.61 mm |
Breite gesamt | 0.78 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 58.8 kN |
Statische Belastung | 68 kN |
Gewicht | 0.22 kg |