Eriks
SKF

SKF Radialwellndichtung 12364

  • ERIKS:13704915
  • Hersteller:12364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRWA1
Typ
Radial shaft seal
Produkt
Radial-Wellendichtring
Handelsmarke
WAVE
Serie
CRWA1
Schaftdurchmesser
31.75 mm
Bohrungsdurchmesser
44.5 mm
Bohrungstiefe
6.35 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRWA1
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
10 g
Gewicht pro verpackung
10 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Mantel Qualität
Metall