Eriks
SKF

SKF Radialwellendichtung 34887

  • ERIKS:13704912
  • Hersteller:34887
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRWA1
Typ
Metal Case With Sealant Coating
Produkt
Radial-Wellendichtring
Serie
CRWA1
Schaftdurchmesser
88.9 mm
Bohrungsdurchmesser
114.33 mm
Bohrungstiefe
9.53 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRWA1
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
64 g
Gewicht pro verpackung
64 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS
Mantel Qualität
Metall