SKF

SKF Radial-Wellendichtring 55X75X8 CRW1 R

  • ERIKS:14479953
  • Hersteller:55X75X8 CRW1 R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRW1
Typ
Metal Case With Sealant Coating
Produkt
Radial-Wellendichtring
Handelsmarke
WAVE
Serie
CRW1
Schaftdurchmesser
55 mm
Bohrungsdurchmesser
75 mm
Bohrungstiefe
8 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRW1
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
24 g
Gewicht pro verpackung
24 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Mantel Qualität
Metall