SKF

SKF Radial-Wellendichtring 17X29X5 HMSA10 RG

  • ERIKS:14106147
  • Hersteller:17X29X5 HMSA10 RG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HMSA10
Typ
Rubber Metal Reinforced
Produkt
Radial-Wellendichtring
Serie
HMSA10
Schaftdurchmesser
17 mm
Bohrungsdurchmesser
29 mm
Bohrungstiefe
5 mm
Ausführung gemäß Hersteller
HMSA10
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
3.9 g
Gewicht pro verpackung
3.9 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-B
Mantel Qualität
Gummi