CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CRWA1 |
Typ | Metal Case With Sealant Coating |
Produkt | Radial-Wellendichtring |
Handelsmarke | WAVE |
Serie | CRWA1 |
Schaftdurchmesser | 28.58 mm |
Bohrungsdurchmesser | 41.25 mm |
Bohrungstiefe | 6.35 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | CRWA1 |
Material Dichtlippe | NBR |
Material | Nitrilkautschuk (NBR) |
Compound | Nitrilkautschuk (NBR) |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Gewicht pro Stück | 9 g |
Gewicht pro verpackung | 9 g |
Materialstatische Dichtung | NBR |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-AS |
Mantel Qualität | Metall |