SKF

SKF Radial shaft seal 13588

  • ERIKS:14486379
  • Hersteller:13588
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRWA1
Typ
Metal Case With Sealant Coating
Produkt
Radial-Wellendichtring
Serie
CRWA1
Schaftdurchmesser
34.93 mm
Bohrungsdurchmesser
52.38 mm
Bohrungstiefe
7.95 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRWA1
Material Dichtlippe
Polyacrylate Rubber (ACM)
Material
Polyacrylat-Elastomer (ACM)
Compound
Polyacrylat-Elastomer (ACM)
Temperaturbereich
von -40 bis 150 °C
Gewicht pro Stück
15 g
Gewicht pro verpackung
15 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Mantel Qualität
Metall