Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEZ 308 ES-2RS

  • ERIKS:24003441
  • Hersteller:GEZ 308 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Radial-Gelenklager mit Dichtscheiben auf beiden Seiten und Zollabmessungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 527.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEZ..ES-2RS
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser
139.7 mm
Breite
77.775 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
77.775 mm
d
88.9 mm
D
139.7 mm