CHF 307.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 332.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GEZ..ES-2RS |
Innendurchmesser | 76.2 mm |
Außendurchmesser | 120.65 mm |
Breite | 66.675 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
B | 66.675 mm |
d | 76.2 mm |
D | 120.65 mm |