CHF 294.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GEZ..ES |
Innendurchmesser | 76.2 mm |
Außendurchmesser | 120.6 mm |
Breite | 66.6 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
B | 66.6 mm |
d | 76.2 mm |
D | 120.6 mm |