CHF 215.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 233.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GEZ..ES-2RS |
Innendurchmesser | 63.5 mm |
Außendurchmesser | 100.013 mm |
Breite | 55.55 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
B | 55.55 mm |
d | 63.5 mm |
D | 100.013 mm |