Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEZ 208 ES

  • ERIKS:23765394
  • Hersteller:GEZ 208 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Radial-Gelenklager mit Zollabmessungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEZ..ES
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser
100.013 mm
Breite
55.55 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
55.55 mm
d
63.5 mm
D
100.013 mm