CHF 184.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GEZ..ES-2RS |
Innendurchmesser | 57.15 mm |
Außendurchmesser | 90.488 mm |
Breite | 50.013 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
B | 50.013 mm |
d | 57.15 mm |
D | 90.488 mm |