Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEZ 204 ES

  • ERIKS:24003438
  • Hersteller:GEZ 204 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Radial-Gelenklager mit Zollabmessungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEZ..ES
Innendurchmesser
57.15 mm
Außendurchmesser
90.488 mm
Breite
50.013 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
50.013 mm
d
57.15 mm
D
90.488 mm