CHF 165.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GEZ..ES-2RS |
Innendurchmesser | 50.8 mm |
Außendurchmesser | 80.963 mm |
Breite | 44.45 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
B | 44.45 mm |
d | 50.8 mm |
D | 80.963 mm |