Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEZ 200 ES

  • ERIKS:23765391
  • Hersteller:GEZ 200 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Radial-Gelenklager mit Zollabmessungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEZ..ES
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser
80.963 mm
Breite
44.45 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
44.45 mm
d
50.8 mm
D
80.963 mm