Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEZ 112 ES-2RS

  • ERIKS:23765390
  • Hersteller:GEZ 112 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Radial-Gelenklager mit Dichtscheiben auf beiden Seiten und Zollabmessungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEZ..ES-2RS
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser
71.438 mm
Breite
38.887 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
38.887 mm
d
44.45 mm
D
71.438 mm