Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEZ 112 ES

  • ERIKS:23765389
  • Hersteller:GEZ 112 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Radial-Gelenklager mit Zollabmessungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEZ..ES
Innendurchmesser
44.4 mm
Außendurchmesser
71.4 mm
Breite
38.8 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
38.8 mm
d
44.4 mm
D
71.4 mm