Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEZ 108 ES-2RS

  • ERIKS:23765388
  • Hersteller:GEZ 108 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Radial-Gelenklager mit Dichtscheiben auf beiden Seiten und Zollabmessungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEZ..ES-2RS
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser
61.913 mm
Breite
33.325 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
33.325 mm
d
38.1 mm
D
61.913 mm