CHF 70.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GEZ..ES |
Innendurchmesser | 38.1 mm |
Außendurchmesser | 61.9 mm |
Breite | 33.3 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
B | 33.3 mm |
d | 38.1 mm |
D | 61.9 mm |