CHF 76.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GEZ..ES-2RS |
Innendurchmesser | 34.925 mm |
Außendurchmesser | 55.563 mm |
Breite | 30.15 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
B | 30.15 mm |
d | 34.925 mm |
D | 55.563 mm |