Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEZ 106 ES

  • ERIKS:23765386
  • Hersteller:GEZ 106 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Radial-Gelenklager mit Zollabmessungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEZ..ES
Innendurchmesser
34.925 mm
Außendurchmesser
55.563 mm
Breite
30.15 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
30.15 mm
d
34.925 mm
D
55.563 mm