Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEZ 104 ES-2RS

  • ERIKS:23765385
  • Hersteller:GEZ 104 ES-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Radial-Gelenklager mit Dichtscheiben auf beiden Seiten und Zollabmessungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEZ..ES-2RS
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser
50.8 mm
Breite
27.762 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
27.762 mm
d
31.75 mm
D
50.8 mm