CHF 54.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GEZ..ES |
Innendurchmesser | 31.7 mm |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Breite | 27.7 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
B | 27.7 mm |
d | 31.7 mm |
D | 50.8 mm |