CHF 40.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GEZ..ES |
Innendurchmesser | 25.4 mm |
Außendurchmesser | 41.275 mm |
Breite | 22.225 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
B | 22.225 mm |
d | 25.4 mm |
D | 41.275 mm |