CHF 36.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | GEZ..ES |
Innendurchmesser | 19.1 mm |
Außendurchmesser | 31.7 mm |
Breite | 16.6 mm |
Wartung | Wartungspflichtig |
Gleitpaarung | Stahl/ Stahl |
B | 16.6 mm |
d | 19.1 mm |
D | 31.7 mm |