Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEZ 010 ES

  • ERIKS:23765379
  • Hersteller:GEZ 010 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Radial-Gelenklager mit Zollabmessungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEZ..ES
Innendurchmesser
15.875 mm
Außendurchmesser
26.988 mm
Breite
13.894 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
13.894 mm
d
15.875 mm
D
26.988 mm