Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 80 ES-2LS

  • ERIKS:24003431
  • Hersteller:GEH 80 ES-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 350.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 378.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEH..ES-2LS
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
75 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl