Eriks
SKF

SKF Radial-Gelenklager Wartungspflichtig Stahl/ Stahl GEH 70 ES-2LS

  • ERIKS:24003430
  • Hersteller:GEH 70 ES-2LS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
GEH..ES-2LS
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
70 mm
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl